曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B29~

Semi-Fシリーズ NK35B29~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
全21種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08580398NK35B29D24FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2924
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580407NK35B29D25FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2925
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580416NK35B29D32FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2932
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580425NK35B29D31FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2931
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580434NK35B29D30FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2930
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580443NK35B29D29FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2929
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580452NK35B29D28FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2928
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580468NK35B29D27FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2927
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580477NK35B29D13FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2913
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580486NK35B29D16FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2916
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580495NK35B29D26FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2926
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580504NK35B29D14FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2914
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580513NK35B29D17FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2917
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580522NK35B29D18FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2918
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580538NK35B29D19FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2919
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580547NK35B29D20FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2920
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580556NK35B29D21FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2921
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580565NK35B29D22FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2922
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580574NK35B29D12FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2912
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580583NK35B29D23FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2923
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580592NK35B29D15FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2915
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする