KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B24~
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08579348
NK35B24D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
25
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579357
NK35B24D26F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
26
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579366
NK35B24D27F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
27
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579375
NK35B24D28F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
28
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579384
NK35B24D29F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
29
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579393
NK35B24D30F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
30
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579402
NK35B24D32F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
32
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579418
NK35B24D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
22
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579427
NK35B24D31F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
31
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579436
NK35B24D14F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
14
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579445
NK35B24D12F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
12
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579454
NK35B24D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
24
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579463
NK35B24D13F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
13
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579472
NK35B24D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
23
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579488
NK35B24D15F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
15
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579497
NK35B24D16F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
16
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579506
NK35B24D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
17
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579515
NK35B24D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
18
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579524
NK35B24D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
19
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579533
NK35B24D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
20
¥
3,600
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08579542
NK35B24D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
24
21
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください