曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B14~

Semi-Fシリーズ NK35B14~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
全9種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08577677NK35B14D16FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1416
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08577686NK35B14D17FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1417
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577695NK35B14D14FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1414
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08577704NK35B14D13FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1413
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08577713NK35B14D15FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1415
3,400
2,388
2,627(税込)
8日以内出荷
返品不可
08577722NK35B14D10FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1410
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577738NK35B14D18FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1418
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08577747NK35B14D11FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1411
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08577756NK35B14D12FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1412
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする