曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK15B~

Semi-Fシリーズ NK15B~ - KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK15B~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2種類スプロケット列数1チェーンNo.15内容量1個
250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08597925NK15B11D7F117
4,100
2,870
3,157(税込)
4日以内出荷
返品不可
08597934NK15B11D6F116
4,100
2,870
3,157(税込)
6日以内出荷
返品不可
08597943NK15B11D5F115
4,100
2,870
3,157(税込)
4日以内出荷
返品不可
08597952NK15B12D7F127
4,300
3,010
3,311(税込)
4日以内出荷
返品不可
08597968NK15B12D5F125
4,300
3,010
3,311(税込)
4日以内出荷
返品不可
08597977NK15B12D8F128
4,300
3,010
3,311(税込)
6日以内出荷
返品不可
08597986NK15B12D6F126
4,300
3,010
3,311(税込)
4日以内出荷
返品不可
08597995NK15B13D9F139
4,300
3,010
3,311(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598004NK15B13D8F138
4,300
3,010
3,311(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598013NK15B13D7F137
4,300
3,010
3,311(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598022NK15B13D6F136
4,300
3,010
3,311(税込)
6日以内出荷
返品不可
08598038NK15B13D5F135
4,300
3,010
3,311(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598047NK15B14D7F147
4,400
3,080
3,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598056NK15B14D8F148
4,400
3,080
3,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598065NK15B14D9F149
4,400
3,080
3,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598074NK15B14D10F1410
4,400
3,080
3,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08598083NK15B15D12F1512
4,400
3,080
3,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598092NK15B15D8F158
4,400
3,080
3,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598108NK15B15D7F157
4,400
3,080
3,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598117NK15B15D9F159
4,400
3,080
3,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598126NK15B15D10F1510
4,400
3,080
3,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598135NK15B15D11F1511
4,400
3,080
3,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598144NK15B16D11F1611
4,600
3,220
3,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
08598153NK15B16D12F1612
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598162NK15B16D9F169
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598178NK15B16D10F1610
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598187NK15B17D9F179
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598196NK15B17D14F1714
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598205NK15B17D13F1713
4,600
3,220
3,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
08598214NK15B17D12F1712
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598223NK15B17D11F1711
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598232NK15B17D10F1710
4,600
3,220
3,542(税込)
6日以内出荷
返品不可
08598248NK15B18D14F1814
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598257NK15B18D13F1813
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598266NK15B18D12F1812
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598275NK15B18D11F1811
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598284NK15B18D10F1810
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598293NK15B18D9F189
4,600
3,220
3,542(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598302NK15B19D9F199
4,700
3,290
3,619(税込)
6日以内出荷
返品不可
08598318NK15B19D10F1910
4,700
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598327NK15B19D11F1911
4,700
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598336NK15B19D12F1912
4,700
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598345NK15B19D13F1913
4,700
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598354NK15B19D15F1915
4,700
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598363NK15B19D14F1914
4,700
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598372NK15B20D13F2013
4,700
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598388NK15B20D9F209
4,700
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598397NK15B20D10F2010
4,700
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598406NK15B20D11F2011
4,700
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
08598415NK15B20D12F2012
4,700
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする