KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK120B13~
スプロケット形状
B形
歯数
13
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
120
内容量
1個
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08709968
NK120B13D54F
54
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709977
NK120B13D53F
53
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709986
NK120B13D52F
52
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709995
NK120B13D51F
51
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08710004
NK120B13D50F
50
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08710013
NK120B13D49F
49
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710022
NK120B13D66F
66
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710038
NK120B13D47F
47
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710047
NK120B13D61F
61
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710056
NK120B13D48F
48
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08710065
NK120B13D56F
56
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710074
NK120B13D55F
55
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710083
NK120B13D58F
58
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710092
NK120B13D65F
65
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710108
NK120B13D60F
60
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710117
NK120B13D62F
62
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710126
NK120B13D63F
63
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710135
NK120B13D64F
64
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08710144
NK120B13D46F
46
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710153
NK120B13D59F
59
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710162
NK120B13D30F
30
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710178
NK120B13D57F
57
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08710187
NK120B13D45F
45
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710196
NK120B13D26F
26
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710205
NK120B13D27F
27
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710214
NK120B13D29F
29
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710223
NK120B13D31F
31
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710232
NK120B13D32F
32
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08710248
NK120B13D33F
33
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08710257
NK120B13D34F
34
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710266
NK120B13D41F
41
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08710275
NK120B13D44F
44
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710284
NK120B13D28F
28
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710293
NK120B13D35F
35
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710302
NK120B13D42F
42
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08710318
NK120B13D43F
43
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710327
NK120B13D40F
40
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08710336
NK120B13D39F
39
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710345
NK120B13D38F
38
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08710354
NK120B13D37F
37
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08710363
NK120B13D36F
36
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください