KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K50B14~
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08777213
K50B14D22F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
22
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777222
K50B14D14F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
14
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777238
K50B14D31F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
31
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777247
K50B14D30F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
30
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777256
K50B14D29F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
29
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777265
K50B14D28F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
28
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777274
K50B14D27F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
27
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777283
K50B14D26F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
26
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777292
K50B14D25F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
25
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777308
K50B14D23F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
23
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777317
K50B14D32F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
32
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777326
K50B14D21F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
21
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777335
K50B14D20F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
20
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777344
K50B14D19F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
19
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777353
K50B14D18F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
18
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777362
K50B14D17F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
17
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777378
K50B14D16F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
16
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777387
K50B14D15F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
15
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777396
K50B14D13F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
13
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777405
K50B14D24F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
14
24
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください