曜日別特売

Semi-Fシリーズ K410B14~

Semi-Fシリーズ K410B14~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
全13種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08794467K410B14D21FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1421
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794476K410B14D15FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1415
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794485K410B14D25FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1425
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794494K410B14D24FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1424
4,400
3,088
3,397(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794503K410B14D23FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1423
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794512K410B14D22FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1422
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794528K410B14D19FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1419
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794537K410B14D18FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1418
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794546K410B14D20FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1420
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794555K410B14D16FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1416
4,400
3,088
3,397(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794564K410B14D17FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1417
4,400
3,088
3,397(税込)
6日以内出荷
返品不可
08794573K410B14D14FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1414
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
08794582K410B14D13FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1413
4,400
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする