KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2052B8~
スプロケット形状
B形
歯数
8
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2052
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09074853
2052B8D34F
34
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074862
2052B8D35F
35
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074878
2052B8D32F
32
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074887
2052B8D36F
36
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074896
2052B8D31F
31
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074905
2052B8D37F
37
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074914
2052B8D38F
38
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074923
2052B8D39F
39
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074932
2052B8D40F
40
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074948
2052B8D30F
30
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074957
2052B8D21F
21
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074966
2052B8D28F
28
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074975
2052B8D27F
27
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09074984
2052B8D26F
26
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074993
2052B8D25F
25
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09075002
2052B8D24F
24
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09075018
2052B8D23F
23
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09075027
2052B8D22F
22
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075036
2052B8D33F
33
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075045
2052B8D29F
29
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください