曜日別特売

マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B

マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B - 鶴賀電機マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B - 鶴賀電機

9種類の測温センサに対応するマルチ入力。
0.1℃または0.01℃表示の高分解能。
比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。
比較判定状態が一目でわかる2色発光。
誤動作防止のキープロテクト機能。
前面パネルはIP65の保護構造。
感電防止の端子カバーを標準装備。

保護構造前面操作部:IP65表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200ms温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防塵供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09117447454B-A-X-X-X
34,000
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
09117456454B-A-09-X-X
44,000
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117465454B-A-29-X-X
44,000
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117474454B-A-BP-X-X
44,000
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117483454B-A-BN-X-X
44,000
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117492454B-A-DP-X-X
44,000
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117508454B-A-DN-X-X
44,000
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117517454B-A-E0-X-X
40,000
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
09117526454B-A-E1-X-X
41,000
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする