曜日別特売

車載用Bluetoothレシーバー 2A充電 ハンズフリー

車載用Bluetoothレシーバー 2A充電 ハンズフリー - エレコム

カーステレオをワイヤレス化!ハンズフリー通話もできるBluetoothオーディオレシーバー。

付属品
取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド
仕様
対応Bluetoothプロファイル:A2DPA2DP/AVRCP/HFP(v1.6)、A2DPの対応コーデック:SBC,AAC、A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、最大登録可能台数:8台、USBインターフェース:Type A(電源供給用 出力2.4A)、法令対応:TELEC/JATE
質量(g)
約50g
出力
Bluetooth power class2
電源
DC12V シガーソケットより供給
適合規格
BQB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約41.0 ×41.0×15.4mmシガー部:約55.6×30.2×30.2mmケーブル(シガー部・AUX音声出力端子間):約190cm
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー型、全指向性、感度:-42dB(1V/pa,at 1kHz)、有効周波数帯域:100Hz-5,000Hz
通信方式
Bluetooth標準規格 version4.0
保管温湿度範囲
0℃~50℃、10%~80%(ただし、結露無きこと)
保証期間
1年間
入力端子
DC12V シガープラグ(電源用)
動作温度、湿度範囲
5℃~35℃、20%~80%(ただし、結露無きこと)
出力端子
ステレオミニジャック×1(音声用)USB Type-A 1(充電用)
周波数帯域(Hz)
2.4GHz帯
適合伝送帯域
20-20,000Hz(44.1kHzサンプリング時)
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)
見通し 約10m
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09299133LBT-ACR02HFBKブラック
オープン
取扱い終了
09299142LBT-ACR02HFGDゴールド
オープン
取扱い終了
09299158LBT-ACR02HFSVシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする