Bluetoothスピーカー スマホ用 コンパクト
(2件のレビュー)スマホ用ワイヤレススピーカー。ツインパッシブスピーカー採用により迫力のある重低音を再現。有線接続も可能なのでBluetoothを搭載していないプレーヤーでも使用できます。
- 付属品
- microUSB充電ケーブル(60cm)、取扱説明書、簡単接続ガイド
- 仕様
- マルチペアリング非対応
- 質量(g)
- 約126
- 規格
- TELEC
- 適合規格
- BQB
- ベアリング
- 最大8台
- コネクタ形状
- microUSB(USB充電用)、3.5mmステレオミニジャック(AUX入力用)
- 入力電圧(V)
- DC 5V(USB充電)
- 適合機器
- Bluetooth機能を搭載したスマートホン、携帯電話、パソコンなど
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 88.0×79.0×49.0mm
- バッテリー
- リチウムポリマー充電池
- 保証期間
- 1年間
- オーディオ機能
- SBCに対応
- 連続動作時間
- 音楽再生:約8時間
- Bluetooth
- Bluetooth Ver4.0
- プロファイル
- A2DP/AVRCP
- キャリア周波数(GHz)
- 2.4GHz帯
- 周波数拡散
- FHSS
- 通信距離(m)
- 最大半径10m(障害物なきこと)
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ



商品レビュー
2020-07-11
用途: テレビ用
感度が悪く、音を拾うのに時間がかかる
5回に4回は 音が出るまでに数分かかるため
諦めて使用しないときもある最悪な商品
MonotaROからの回答
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
対象商品 : 09299465
2017-06-13
用途: 食後の家族団らん時、子供の勉強時BGM等
有限会社新上電機 様
スマホ・タブレットで使用していますが、大きさの割には音がいいのにびっくりしています。















