日油技研工業
サーモシート(R)5点表示 可逆性
「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)
50-55-60-65-70
仕様
温度下降により復色する可逆性示温材です。
トラスコ品番
824-6608
材質
フィルム、示温顔料、粘着剤
長さ(mm)
43
幅(mm)
7
質量(g)
40
精度(℃)
±2
質量(g/枚)
40
内容量
1ケース(5枚)
注意
※内容量は1枚20シール×5枚、計100シールです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895393
C
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください