曜日別特売

HONKO 華荷カーゴKC-01S

HONKO 華荷カーゴKC-01S - 本宏製作所

輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。
重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。
本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。
棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。

用途花市場での出品展示に、フラワーショップでの展示に、各種商品の段積み展示から販売などにトラスコ品番106-9607材質本体:アルミ、床板:アルミ幅(mm)1585質量(kg)40高さ(mm)1455奥行(mm)530有効内寸法(間口×奥行)(mm)1489×504内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09969496100100191585×530×1455
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする