MSC型乾式単板電磁クラッチ

MSC型乾式単板電磁クラッチ - 小倉クラッチMSC型乾式単板電磁クラッチ - 小倉クラッチ

オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。

用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
穴径(Φmm)
容量(W)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10216194MSC1.2T722-08391.5151712
77,260
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216203MSC10T722-08558.53035100
192,260
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216212MSC2.5T722-08632.3202525
92,260
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216228MSC20T722-0871144050200
274,760
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10216237MSC5T722-08984.2253050
136,260
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする