明邦化学
スライドケースL
小物収納に便利スライド開閉式です。
用途
小物・パーツ類の収納
付属品
ボールチェーン
トラスコ品番
735-9012
材質
ABS樹脂
色
ブルー/ピンク
高さ(mm)
12
質量(g)
11
奥行(mm)
40
外寸(mm)
90×40×12
耐熱温度(℃)
100
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
90×40×12
内容量
1セット(180個)
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895246
SLIDL
¥
57,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください