明邦化学
スライドケースS
小物収納に便利スライド開閉式です。
用途
小物・パーツ類の収納
付属品
ボールチェーン
トラスコ品番
735-9039
材質
ABS樹脂
色
ブルー/ピンク
高さ(mm)
10
質量(g)
18
奥行(mm)
26
外寸(mm)
56×26×10
耐熱温度(℃)
100
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
56×26×10
内容量
1セット(300個)
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895684
SLIDS
¥
72,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください