明邦化学
ラウンドフラット24P(S)
中身が見易い透明タイプです。
ビーズ・ストーンなど小物を分けて収納するのに便利です。
用途
小物・パーツ類の収納
付属品
ラウンドケースS1段組み24ヶ
トラスコ品番
735-8946
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
28
質量(g)
425
奥行(mm)
190
外寸(mm)
255×190×28
内寸(mm)
245×166×23
仕切数(個)
24
仕切り
あり
耐熱温度(℃)
100
材質(止具)
ポリカーボネート
有効内寸法・奥行(mm)
166
有効内寸法・高さ(mm)
23
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
255×190×28
内容量
1セット(40個)
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10887914
RDFT 24
¥
64,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください