デスコC3

デスコC3 - 蝶プラ工業

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
角が丸い角型シリーズです。

用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1417クリア容量(mL)710材質(本体)スチロール質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×110×49外寸(幅×奥行×高さ)(mm)166×110×49内容量1個
注意
※落とすと破損することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10321465690090
360
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする