明邦化学
あきおくん 黄
クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です。
ピルケースとしても使用可能です。
用途
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
トラスコ品番
735-8351
材質
耐衝撃性コーポリマー
色
イエロー
高さ(mm)
30
質量(g)
48.8
奥行(mm)
65
寸法A(mm)
23
深さ(mm)
11
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
23
仕切板
6
仕切数(個)
8
仕切り
あり
材質(フタ)
ポリプロピレン
内容量
1セット(240個)
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895508
FB-10 (アオキクン Y) Y
¥
144,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください