明邦化学
小物ケース ビーズトレー
ビーズ・ストーンなど小物を分けて収納するのに便利です。
ビーズ・ストーンなどを落としても跳ねません。
用途
ビーズやストーンの作業用として
トラスコ品番
735-8300
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
20
外寸(mm)
83×11
内寸(mm)
79×9
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×9
耐熱温度(℃)
100
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×11
内容量
1セット(360個)
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895727
BT
¥
72,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください