オカモト
ラテックス SS 100枚入
トラスコ品番
808-1220
質量(g)
525
内容量
1セット(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
粉有無
エンボス加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10882174
750SS
SS
天然ゴム(NR)
粉あり
エンボスなし
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください