岡田工業
OKD ネストップ 間口1650mm
井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。
組み合わせで幅広い用途に使用できます。
用途
ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です
材質/仕上
スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)
37
外寸法・幅(mm)
1650
外寸法・高さ(mm)
140
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
積載段数(段)
1
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・幅(mm)
1550
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10378743
T-6
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません