ゴールドウイン
シューズ白28.0cm
サイズ(cm)
28
色
白
トラスコ品番
816-0829
形状
ローカット
質量(g)
680
種類
クリーンシューズ
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10416674
PA9280-W-28.0
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください