ブラストン
制電ハーフブーツ 245
ダウンフロー対応の静電ハーフブーツです。
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
サイズ(cm)
24.5
足幅
EEE
機能
制電
色
ホワイト
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番
810-6276
質量(g)
235
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100相当
材質(甲被)
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
材質(底部)
ポリウレタン
靴タイプ
ブーツ
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10417146
BSC-P3500-U-245
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください