ブラストン
2色バッグ
クリーンシューズケースです。
大きなファスナー付ポケットが2つありアイテムを分けて収納できます。
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に
色
ホワイト/ネイビー
仕様
ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番
810-6198
材質
ポリエステル
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×150×350
マチ(mm)
【底】150
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10417767
BSC-83002
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください