曜日別特売

スクリューエアーホーススプリング付

スクリューエアーホーススプリング付 - 近畿製作所スクリューエアーホーススプリング付 - 近畿製作所スクリューエアーホーススプリング付 - 近畿製作所スクリューエアーホーススプリング付 - 近畿製作所
用途エアー手工具との組み合わせホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質ポリウレタン、鋼、真鍮内径(Φmm)5外径(Φmm)8内容量1個
注意
※高圧用プラグ・ソケットと互換性はありません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10453458KS-10SP805-06506528000
8,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10453467KS-3SP805-06542302000
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10453476KS-5SP805-06573704000
5,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10453485KS-7SP805-06595026000
7,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする