ブレードホースグレー 6.5mm/10m巻

ブレードホースグレー 6.5mm/10m巻 - 千代田通商

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。

用途工場内エア配管、エアツール用配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-4679材質ポリウレタン質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10461526AH-6.5(6.5x10) GR 10m
4,100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする