千代田通商
ブレードホースグレー 8mm/10m巻
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途
工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
トラスコ品番
808-4681
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.76
色
灰
使用温度範囲(℃)
-5~60
破壊圧力(MPa)
6
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10461544
AH-8(8x12) GR 10m
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください