千代田通商
耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/30m
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途
各種エア配管
色
緑
使用流体
圧縮空気
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-2837
質量(kg)
1.65
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
破壊圧力(MPa)
6
材質(外被)
難燃樹脂
特性
耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10465412
GH-6.5(6.5X10) 30M
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください