WISE(若穂囲製作所)
スティックボールレンチ単品
材質
特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10684607
SBS-100
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
6,180
取扱い終了
10684616
SBS-15
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
2,070
取扱い終了
10684625
SBS-20
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
2,130
取扱い終了
10684634
SBS-25
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
2,400
取扱い終了
10684643
SBS-30
3
M4
M6
M5
M5
¥
2,700
取扱い終了
10684652
SBS-40
4
M5
M8
M6
M6
¥
3,060
取扱い終了
10684668
SBS-50
5
M6
M10
M8
M8
¥
3,480
取扱い終了
10684677
SBS-60
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
3,960
取扱い終了
10684686
SBS-80
8
M10
M16
M12
M12
¥
5,010
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください