WISE(若穂囲製作所)
ダブルボールレンチ単品
材質
特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10684695
WBP100
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
6,780
取扱い終了
10684704
WBP15
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
2,100
取扱い終了
10684713
WBP20
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
2,130
取扱い終了
10684722
WBP25
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
2,670
取扱い終了
10684738
WBP30
3
M4
M6
M5
M5
¥
2,880
取扱い終了
10684747
WBP40
4
M5
M8
M6
M6
¥
3,360
取扱い終了
10684756
WBP50
5
M6
M10
M8
M8
¥
3,810
取扱い終了
10684765
WBP60
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
4,290
取扱い終了
10684774
WBP80
8
M10
M16
M12
M12
¥
5,520
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください