三洋化成
グラウンドSホース15×20 50mドラム巻
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途
散水用、農業用、食品用、飲料水用など
長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.31
色
青
材質
TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
仕様
ドラム巻き
トラスコ品番
816-3652
質量(kg)
9
使用温度範囲(℃)
0~90
内径(Φmm)
15
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
単層管ホース
外径(Φmm)
20
使用流体
水/食品/飲料
脆化温度(℃)
-38
特性
耐寒/耐圧/食衛適合
内容量
1個
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10534667
GS-1520D50B
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません