曜日別特売

ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング

ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング - 京セラ
材質PR1210材質(本体)PR1210
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10740808SDKN1203AUTN PR12101セット(10個)---3.18-
12,600
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
10740817SDKW1204AETN PR12101セット(10個)5.5--4.76-
13,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
10740853SEKN1203AFTN PR12101セット(10個)---3.18-
12,600
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
10740862SEKW1204AFTN PR12101セット(10個)5.5--4.76-
13,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
10740896SPKN1203EDTR PR12101セット(10個)---3.18-
12,600
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
10740905SPKN1504EDTR PR12101セット(10個)---4.76-
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10741063TEKN1603PTTR PR12101セット(10個)---3.18-
13,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
10741072TPKN2204PDTR PR12101セット(10個)---4.76-
18,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740433APMT250608ER-NB3 PR12101セット(10個)6.525-6.35-
38,500
取扱い終了
10740442APMT250608ER-NB4 PR12101セット(10個)6.525-6.35-
38,500
取扱い終了
10740458APMT250616ER-NB3 PR12101セット(10個)6.525-6.35-
38,500
取扱い終了
10740467APMT250616ER-NB3P PR12101セット(10個)6.525-6.35-
38,500
取扱い終了
10740476APMT250616ER-NB4 PR12101セット(10個)6.525-6.35-
38,500
取扱い終了
10740485APMT250616ER-NB4P PR12101セット(10個)6.525-6.35-
38,500
取扱い終了
10740494APMT250640ER-NB3 PR12101セット(10個)6.525-6.35-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10740503APMT250640ER-NB4 PR12101セット(10個)6.525-6.35-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10740512BDMT070302ER-JT PR12101セット(10個)2.36.7-2.6-
10,300
取扱い終了
10740528BDMT110302ER-JT PR12101セット(10個)2.811-3-
11,000
取扱い終了
10740537BDMT110304ER-JT PR12101セット(10個)2.811-3-
11,000
取扱い終了
10740546BDMT110308ER-JT PR12101セット(10個)2.811-3-
11,000
取扱い終了
10740555BDMT11T302ER-JT PR12101セット(10個)2.811-3.8-
11,600
取扱い終了
10740564BDMT11T324ER-JT PR12101セット(10個)2.811-3.8-
11,600
取扱い終了
10740573BDMT11T331ER-JT PR12101セット(10個)2.811-3.8-
11,600
取扱い終了
10740582BDMT170416ER-JT PR12101セット(10個)4.417-4.9-
13,600
取扱い終了
10740598BDMT170420ER-JT PR12101セット(10個)4.417-4.9-
13,600
取扱い終了
10740607BDMT170424ER-JT PR12101セット(10個)4.417-4.9-
13,600
取扱い終了
10740616BDMT170431ER-JT PR12101セット(10個)4.417-4.9-
13,600
取扱い終了
10740625BDMT170440ER-JT PR12101セット(10個)4.417-4.9-
13,600
取扱い終了
10740634GOMT08T208ER-D PR12101セット(10個)2.788.7-2.78-
11,400
取扱い終了
10740643JOMT08T208ER-D PR12101セット(10個)2.38.5-2.78-
11,400
取扱い終了
10740652NDMT080208ER-D PR12101セット(10個)2.2---5.086
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10740668NDMT080208ER-DH PR12101セット(10個)2.2---5.086
9,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10740677NDMT10T208ER-DH PR12101セット(10個)2.8---6.276
10,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10740686OFMR070405EN-SH PR12101セット(10個)--17.98--
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10740695OFMR070408EN-GT PR12101セット(10個)--17.85--
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10740704OFMT050405EN-GT PR12101セット(10個)4.6--4.83-
11,600
取扱い終了
10740713OFMT070405EN-SH PR12101セット(10個)5.8--4.87-
14,300
取扱い終了
10740722OFMT070408EN-GT PR12101セット(10個)5.9--5.12-
14,300
取扱い終了
10740738PNEU1205ANER-GL PR12101セット(10個)6.2--5.56-
23,300
取扱い終了
10740747RDMT08T2M0-H PR12101セット(10個)3.4--2.78-
7,700
取扱い終了
10740756RPMT10T3M0 PR12101セット(10個)3.4--3.97-
8,500
取扱い終了
10740765RPMT1204M0 PR12101セット(10個)4.4--4.76-
11,600
取扱い終了
10740774RPMT1204M0-H PR12101セット(10個)4.4--4.76-
11,600
取扱い終了
10740783RPMT1606M0-H PR12101セット(10個)5.5--6.35-
19,300
取扱い終了
10740792RPMT2006M0-H PR12101セット(10個)6.5--6.35-
25,700
取扱い終了
10740826SDMT060304E-K PR12101セット(10個)2.8--3.18-
12,800
取扱い終了
10740835SDMT080308E-K PR12101セット(10個)3.4--3.18-
12,800
取扱い終了
10740844SDMT120408E-K PR12101セット(10個)4.4--4.76-
12,800
取扱い終了
10740878SNMN120408 PR12101セット(10個)---4.76-
13,400
取扱い終了
10740887SNMN120412 PR12101セット(10個)---4.76-
13,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする