曜日別特売

ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング

ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング - 京セラ
材質PR1535材質(本体)PR1535内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全38種類を絞り込む
トラスコ品番
38種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10742016BDMT11T302ER-JS PR1535543-6354113.82.86.7
11,600
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
10742025BDMT11T302ER-JT PR1535543-6389113.82.86.7
11,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
10742034BDMT11T304ER-JS PR1535543-6419113.82.86.7
11,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
10742043BDMT11T304ER-JT PR1535653-8584113.82.86.7
11,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
10742052BDMT11T308ER-JS PR1535653-8606113.82.86.7
11,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
10742068BDMT11T308ER-JT PR1535653-8622113.82.86.7
11,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
10742077BDMT11T312ER-JT PR1535543-6443113.82.86.7
11,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
10742086BDMT11T316ER-JT PR1535543-6478113.82.86.7
11,600
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
10742095BDMT11T320ER-JT PR1535653-8649113.82.86.7
11,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
10742104BDMT11T324ER-JT PR1535543-6532113.82.86.7
11,600
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
10742113BDMT11T331ER-JT PR1535653-8665113.82.86.7
11,600
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
10742122BDMT170404ER-JS PR1535543-6583174.94.49.6
13,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
10742138BDMT170404ER-JT PR1535543-6605174.94.49.6
13,600
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
10742147BDMT170408ER-JS PR1535653-8681174.94.49.6
13,600
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
10742156BDMT170408ER-JT PR1535653-8703174.94.49.6
13,600
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
10742165BDMT170412ER-JT PR1535543-6672174.94.49.6
13,600
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
10742174BDMT170416ER-JT PR1535543-6711174.94.49.6
13,600
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
10742183BDMT170420ER-JT PR1535543-6761174.94.49.6
13,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
10742192BDMT170424ER-JT PR1535543-6818174.94.49.6
13,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
10742208BDMT170431ER-JT PR1535543-6842174.94.49.6
13,600
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
10742217BDMT170440ER-JT PR1535543-6893174.94.49.6
13,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
10742226LOMU100404ER-GM PR1535550-206310.943.46.6
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
10742235LOMU100408ER-GM PR1535653-904110.943.46.6
17,200
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
10742244LOMU100408ER-SM PR1535653-906810.943.46.6
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
10742253LOMU100412ER-GM PR1535550-210110.943.46.6
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
10742262LOMU150504ER-GM PR1535550-218715.75.64.89.2
19,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
10742278LOMU150508ER-GM PR1535653-910615.75.64.89.2
19,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
10742287LOMU150508ER-SM PR1535653-912215.75.64.89.2
19,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10742296LOMU150512ER-GM PR1535550-222515.75.64.89.2
19,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10742305PNEU1205ANER-GL PR1535551-1500-5.566.2-
23,300
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
10742314PNMU1205ANER-GM PR1535653-9301-5.566.2-
20,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
10742323PNMU1205ANER-SM PR1535653-9327-5.566.2-
20,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
10742332ROMU1204M0ER-GM PR1535653-9360-4.754.6-
20,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10742348ROMU1204M0ER-SM PR1535653-9394-4.754.6-
20,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
10742357ROMU1605M0ER-GM PR1535551-3472-5.486.2-
22,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10742366ROMU1605M0ER-SM PR1535551-3502-5.486.2-
22,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10742375WNMU080608EN-GM PR1535653-9432-6.656.2-
18,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
10742384WNMU080608EN-SM PR1535653-9459-6.656.2-
18,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする