曜日別特売

旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド ダイヤ

旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド ダイヤ - 京セラ
材質KPD001仕様●寸法WF2(mm):0.7材質(本体)KPD001寸法H(mm)3.9寸法LF(mm)39.8コーナー数1寸法RE(mm)0.2寸法WF(mm)4.5寸法LU(mm)20寸法DMIN(mm)5内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10602454VNBR0520-02NB KPD001
26,450
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする