京セラ
旋削用チップ TN6020 サーメット CMT
材質
TN6020
材質(本体)
TN6020
寸法S(mm)
4.05
寸法D1(Φmm)
3.1
寸法W1(mm)
5.8
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
2.5(-0.03~0.03)
寸法CDX(mm)
2.5
寸法INSL(mm)
11.48
内容量
1個(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10743513
GEL250-020C TN6020
650-6763
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
10743522
GER250-020C TN6020
650-6771
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください