旋削用チップ CA4505 CVDコーティング

旋削用チップ CA4505 CVDコーティング - 京セラ旋削用チップ CA4505 CVDコーティング - 京セラ旋削用チップ CA4505 CVDコーティング - 京セラ旋削用チップ CA4505 CVDコーティング - 京セラ旋削用チップ CA4505 CVDコーティング - 京セラ旋削用チップ CA4505 CVDコーティング - 京セラ旋削用チップ CA4505 CVDコーティング - 京セラ旋削用チップ CA4505 CVDコーティング - 京セラ
材質CA4505材質(本体)CA4505内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全92種類を絞り込む
トラスコ品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10758396CCMT09T308 CA4505544-22223.974.49.5250.8
11,200
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
10758405CNMA120404 CA4505544-70714.765.1612.70.4
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10758414CNMA120412 CA4505544-71864.765.1612.71.2
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10758432CNMG120404 CA4505544-75424.765.1612.70.4
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10758448CNMG120404C CA4505544-76314.765.1612.70.4
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10758457CNMG120408GC CA4505544-83014.765.1612.70.8
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10758466CNMG120408WQ CA4505544-86464.765.1612.70.8
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10758493CNMG120412GC CA4505544-90904.765.1612.71.2
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10758554CNMG160612PH CA4505545-04466.356.3515.8751.2
21,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10758606DCMT070204GK CA4505546-06032.382.86.350.4
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10758658DNMA150608 CA4505546-54946.355.1612.70.8
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
10758667DNMG150404 CA4505546-58424.765.1612.70.4
13,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
10758685DNMG150408 CA4505546-65044.765.1612.70.8
13,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
10758712DNMG150408PH CA4505546-69894.765.1612.70.8
13,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
10758728DNMG150412 CA4505546-73734.765.1612.71.2
13,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
10758737DNMG150412PH CA4505546-77134.765.1612.71.2
13,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
10758746DNMG150412ZS CA4505546-79774.765.1612.71.2
13,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
10758755DNMG150604 CA4505546-81326.355.1612.70.4
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
10758773DNMG150608 CA4505546-90156.355.1612.70.8
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
10758816DNMG150608ZS CA4505547-02936.355.1612.70.8
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
10758843DNMG150612ZS CA4505547-11176.355.1612.71.2
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
10758868SNMA120408 CA4505552-57054.765.1612.70.8
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
10758877SNMA120412 CA4505552-57644.765.1612.71.2
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
10758904SNMG120408 CA4505552-62564.765.1612.70.8
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
10758938SNMG120408ZS CA4505552-70664.765.1612.70.8
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
10758947SNMG120412 CA4505552-71124.765.1612.71.2
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
10758965SNMG120416PH CA4505552-78564.765.1612.71.6
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
10759008TNMA160404 CA4505554-09924.763.819.5250.4
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10759017TNMA160408 CA4505554-10774.763.819.5250.8
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10759026TNMA160412 CA4505554-11314.763.819.5251.2
9,600
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10759035TNMG160404 CA4505554-15064.763.819.5250.4
9,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10759053TNMG160408 CA4505554-22014.763.819.5250.8
9,600
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
10759078TNMG160408GC CA4505554-24304.763.819.5250.8
9,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10759087TNMG160408PH CA4505554-28044.763.819.5250.8
9,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10759096TNMG160408ZS CA4505554-31774.763.819.5250.8
9,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10759148TPMN110308 CA4505554-95583.18-6.350.8
8,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10759175TPMR110308 CA4505554-99573.18-6.350.8
7,100
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
10759193TPMR160308 CA4505555-03433.18-9.5250.8
10,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
10759202TPMT110304HQ CA4505555-08313.183.36.350.4
8,400
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
10759218VNMG160404 CA4505555-76744.763.819.5250.4
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
10759227VNMG160408 CA4505555-78874.763.819.5250.8
13,300
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
10759245WNMA080412 CA4505556-15314.765.1612.71.2
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10759254WNMG080404 CA4505556-18504.765.1612.70.4
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10759263WNMG080404C CA4505556-19654.765.1612.70.4
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10759272WNMG080408C CA4505556-29534.765.1612.70.8
9,800
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
10759288WNMG080408GC CA4505556-30974.765.1612.70.8
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10759297WNMG080408PH CA4505556-33814.765.1612.70.8
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10758423CNMA120416 CA4505544-72414.765.1612.71.6
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10758545CNMG160612C CA4505545-02846.356.3515.8751.2
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10758992SPMN120308 CA4505552-99723.18-12.70.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10758423CNMA120416 CA450574211437CNMA120416 CA310画像準備中チップ CVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10758545CNMG160612C CA450574211647CNMG160612C CA310画像準備中チップ CVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10758992SPMN120308 CA450574212505SPMN120308 CA310画像準備中チップ CVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする