京セラ
京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック
材質(本体)
KA30
チップブレーカ
なし
逃げ角(°)
0
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
刃先形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10776018
CNGA120412S01025 KA30
KA30
4.76
5.16
12.7
S01025
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
10776045
CNGN120412S01025 KA30
KA30
4.76
-
12.7
S01025
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
10776063
SNGN120408S01025 KA30
KA30
4.76
-
12.7
S01025
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
10776097
TNGA160408T00520 KA30
KA30
4.76
3.81
9.525
T00520
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
10776106
TNGN160404S01025 KA30
KA30
4.76
-
9.525
S01025
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
10776115
TNGN160408S01025 KA30
KA30
4.76
-
9.525
S01025
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
10776133
TNGN160412T00520 KA30
KA30
4.76
-
9.525
T00520
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
10776124
TNGN160408T00520 KA30
KA30
4.76
-
9.525
T00520
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10776027
CNGA120412T00520 KA30
-
4.76
5.16
12.7
T00520
¥
6,600
取扱い終了
10776036
CNGN120408S01025 KA30
KA30
4.76
-
12.7
S01025
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776054
DNGA150412S01025 KA30
KA30
4.76
5.16
12.7
S01025
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776072
SNGN120708S01025 KA30
KA30
7.94
-
12.7
S01025
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776088
SNGN120716S01025 KA30
KA30
7.94
-
12.7
S01025
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776142
TNGN160416S01025 KA30
KA30
4.76
-
9.525
S01025
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776158
TNGN160420S01025 KA30
KA30
4.76
-
9.525
S01025
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください