旋削用チップ KBN10M コーティングCBN

旋削用チップ KBN10M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN - 京セラ
材質(本体)KBN10M内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
穴径(Φmm)
寸法S(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10605482CCMW030102S01035SET KBN10MKBN10M544-28261.91.43.5
5,130
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
10605498CCMW030102T00815SE KBN10MKBN10M544-28421.91.43.5
5,130
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
10605507CCMW030104S01035SET KBN10MKBN10M544-28771.91.43.5
5,130
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
10605516CCMW030104T00815SE KBN10MKBN10M544-28931.91.43.5
5,130
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
10605525CCMW040102S01035SET KBN10MKBN10M544-29312.31.84.3
5,130
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
10605534CCMW040102T00815SE KBN10MKBN10M544-29582.31.84.3
5,130
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
10605543CCMW040104S01035SET KBN10MKBN10M544-29822.31.84.3
5,130
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
10605552CCMW040104T00815SE KBN10MKBN10M544-30082.31.84.3
5,130
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
10605568CCMW060202T00815ME KBN10MKBN10M544-30322.83.976.35
7,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10605577CCMW060204T00815ME KBN10MKBN10M544-31302.83.976.35
7,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10605586CCMW060208T00815ME KBN10MKBN10M544-32292.83.976.35
7,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10605604CCMW09T304S01035MET KBN10MKBN10M544-33514.43.979.525
7,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10605622CCMW09T308S01035MET KBN10MKBN10M544-35044.43.979.525
7,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10605638CCMW09T308T00815ME KBN10MKBN10M544-35554.43.979.525
7,930
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
10605692CNGA120408S01215MEW KBN10MKBN10M544-48705.164.7612.7
8,630
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
10605726CNGA120412S01215MEW KBN10MKBN10M544-51755.164.7612.7
8,630
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
10605735CNGA120412S01225ME KBN10MKBN10M544-52305.164.7612.7
7,580
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
10605814CPGB090304S01035MET KBN10MKBN10M545-23414.53.189.525
7,700
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10605866DCMW070202T00815ME KBN10MKBN10M546-19102.82.386.35
7,930
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
10605936DCMW11T302T00815ME KBN10MKBN10M546-22824.43.979.525
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10605945DCMW11T304S01035MET KBN10MKBN10M546-23634.43.979.525
7,930
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
10605954DCMW11T308S01035MET KBN10MKBN10M546-24954.43.979.525
7,930
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
10605963DCMW11T308T00815ME KBN10MKBN10M546-25414.43.979.525
7,930
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
10605972DCMW11T312S01035MET KBN10MKBN10M546-26494.43.979.525
7,930
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
10606006DNGA150404S01225ME KBN10MKBN10M546-31575.164.7612.7
7,580
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
10606103DNGA150604S01730MET KBN10MKBN10M546-38585.164.7612.7
8,160
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10606137DNGA150608S01730MET KBN10MKBN10M546-40135.164.7612.7
8,160
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
10606243TBGN060108T00815 KBN10MKBN10M553-2574--3.97
16,790
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
10606383TPGB080204T00815SE KBN10MKBN10M554-53152.52.384.76
5,130
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
10606408TPGB090202T00815SE KBN10MKBN10M554-541232.35.56
5,130
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
10606426TPGB090204T00815SE KBN10MKBN10M554-552832.35.56
5,130
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
10606435TPGB110302S01035MET KBN10MKBN10M554-57143.53.186.35
10,840
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
10606453TPGB110302T00815SE KBN10MKBN10M554-57733.53.186.35
4,780
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
10606462TPGB110304S01035MET KBN10MKBN10M554-58463.53.186.35
10,840
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
10606478TPGB110308S01035MET KBN10MKBN10M554-60103.53.186.35
10,840
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
10606575TPGW160408T00815ME KBN10MKBN10M554-90944.44.769.525
11,190
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
10606593VBGW110302T00815SE KBN10MKBN10M555-33692.83.186.35
5,130
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
10606602VBGW110304S01035MET KBN10MKBN10M555-34072.83.186.35
7,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10606618VBGW110304T00815ME KBN10MKBN10M555-34662.83.186.35
7,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10606627VBGW110304T00815SE KBN10MKBN10M555-35472.83.186.35
5,130
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
10606663VBGW160402S01035MET KBN10MKBN10M555-37094.44.769.525
7,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10606672VBGW160402T00815ME KBN10MKBN10M555-37414.44.769.525
7,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10606688VBGW160404S01035MET KBN10MKBN10M555-38224.44.769.525
7,930
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10606697VBGW160404T00815SE KBN10MKBN10M555-39204.44.769.525
5,130
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
10606706VBGW160408S01035MET KBN10MKBN10M555-39544.44.769.525
7,930
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
10606715VBGW160408T00815ME KBN10MKBN10M555-40044.44.769.525
7,930
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
10606742VCGW080202T00815SE KBN10MKBN10M555-49772.32.384.76
5,130
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
10606776VCGW080204T00815SE KBN10MKBN10M555-51162.32.384.76
5,130
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
10606785VNGA160401S01225ME KBN10MKBN10M555-67083.814.769.525
7,580
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
10606794VNGA160402S01225ME KBN10MKBN10M555-67323.814.769.525
7,580
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする