旋削用チップ KBN25M コーティングCBN

旋削用チップ KBN25M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN - 京セラ
材質KBN25M材質(本体)KBN25M内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
寸法S(mm)
内接円直径(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10607013CCMW030102S01035SET KBN25M544-28341.91.43.5-
5,130
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
10607022CCMW030102T00815SE KBN25M544-28511.91.43.5-
5,130
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
10607038CCMW030104S01035SET KBN25M544-28851.91.43.5-
5,130
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
10607047CCMW030104T00815SE KBN25M544-29071.91.43.5-
5,130
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
10607056CCMW040102S01035SET KBN25M544-29402.31.84.3-
5,130
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
10607065CCMW040102T00815SE KBN25M544-29662.31.84.3-
5,130
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
10607074CCMW040104S01035SET KBN25M544-29912.31.84.3-
5,130
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
10607083CCMW040104T00815SE KBN25M544-30162.31.84.3-
5,130
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
10607092CCMW060202T00815ME KBN25M544-30412.83.976.35-
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10607108CCMW060204T00815ME KBN25M544-31482.83.976.35-
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10607117CCMW060204T00815SE KBN25M544-31812.83.976.35-
5,130
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
10607126CCMW060208T00815ME KBN25M544-32372.83.976.35-
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10607135CCMW09T304S01035MET KBN25M544-33694.43.979.525-
7,930
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
10607144CCMW09T308S01035MET KBN25M544-35124.43.979.525-
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10607153CCMW09T308T00815ME KBN25M544-35634.43.979.525-
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10607162CNGA120404S01215MEW KBN25M544-46245.164.7612.7-
8,630
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10607187CNGA120408S01215MEW KBN25M544-48885.164.7612.7-
8,630
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10607214CNGA120412S01215MEW KBN25M544-51835.164.7612.7-
8,630
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10607318CPGB080204S01035MET KBN25M545-21713.52.387.94-
7,580
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
10607336CPGB080204T00815ME KBN25M545-22283.52.387.94-
7,580
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
10607345CPGB080208S01035MET KBN25M545-22613.52.387.94-
7,580
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10607354CPGB090302T00815ME KBN25M545-22954.53.189.525-
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10607363CPGB090304S01035MET KBN25M545-23504.53.189.525-
7,700
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
10607372CPGB090308S01035MET KBN25M545-24654.53.189.525-
7,700
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
10607388DCMW070202S01035MET KBN25M546-18802.82.386.35-
7,930
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10607397DCMW070202T00815ME KBN25M546-19282.82.386.35-
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10607406DCMW070202T00815SE KBN25M546-19872.82.386.35-
5,130
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
10607415DCMW070204S01035MET KBN25M546-20292.82.386.35-
7,930
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
10607424DCMW070204T00815ME KBN25M546-20702.82.386.35-
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10607433DCMW070204T00815SE KBN25M546-21262.82.386.35-
5,130
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
10607442DCMW070208S01035MET KBN25M546-21512.82.386.35-
7,930
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10607458DCMW070208T00815ME KBN25M546-21932.82.386.35-
7,930
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
10607467DCMW11T302S01035MET KBN25M546-22314.43.979.525-
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10607476DCMW11T304S01035MET KBN25M546-23714.43.979.525-
7,930
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
10607485DCMW11T308S01035MET KBN25M546-25094.43.979.525-
7,930
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
10607494DCMW11T308T00815ME KBN25M546-25504.43.979.525-
7,930
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
10607537DNGA150401S01225ME KBN25M546-30845.164.7612.7-
7,580
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
10607546DNGA150408S01730MET KBN25M546-34325.164.7612.7-
7,580
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
10607643TNGA160401S01225ME KBN25M553-85303.814.769.525-
9,680
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
10607738TPGB080202S01035SET KBN25M554-52002.52.384.76-
5,130
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
10607747TPGB080202T00815SE KBN25M554-52262.52.384.76-
5,130
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
10607756TPGB080204S01035SET KBN25M554-53072.52.384.76-
5,130
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
10607765TPGB080204T00815SE KBN25M554-53232.52.384.76-
5,130
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
10607774TPGB090202S01035SET KBN25M554-539132.35.56-
5,130
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
10607783TPGB090202T00815SE KBN25M554-542132.35.56-
5,130
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
10607792TPGB090204S01035SET KBN25M554-549832.35.56-
5,130
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
10607808TPGB090204T00815SE KBN25M554-553632.35.56-
5,130
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
10607817TPGB110302S01035MET KBN25M554-57223.53.186.35-
10,840
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
10607826TPGB110302T00815ME KBN25M554-57573.53.186.35-
10,840
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
10607835TPGB110304S01035MET KBN25M554-58543.53.186.35-
10,840
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする