旋削用チップ KBN60M コーティングCBN

旋削用チップ KBN60M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN - 京セラ
材質KBN60M材質(本体)KBN60M内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
寸法S(mm)
内接円直径(Φmm)
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10611484CCMW060208T00815ME KBN60M544-32612.83.976.35T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611502CCMW09T304T00815ME KBN60M544-34314.43.979.525T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
10611518CCMW09T308T00815ME KBN60M544-36104.43.979.525T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611527CNGA120402S01225ME KBN60M544-45515.164.7612.7S01225
7,580
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10611536CNGA120404S01225ME KBN60M544-46835.164.7612.7S01225
7,580
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
10611545CNGA120408S01225ME KBN60M544-49515.164.7612.7S01225
7,580
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10611554CNGA120412S01225ME KBN60M544-52815.164.7612.7S01225
7,580
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10611563CPGB090304T00815ME KBN60M545-24144.53.189.525T00815
7,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611572DCMW070202T00815ME KBN60M546-19612.82.386.35T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611588DCMW070204T00815ME KBN60M546-21002.82.386.35T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611597DCMW11T302T00815ME KBN60M546-23214.43.979.525T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611606DCMW11T304T00815ME KBN60M546-24444.43.979.525T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611615DCMW11T308T00815ME KBN60M546-25924.43.979.525T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611633DNGA150404S01225ME KBN60M546-31905.164.7612.7S01225
7,580
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10611642DNGA150608S01225ME KBN60M546-39715.164.7612.7S01225
8,160
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611676TNGA160402S01225ME KBN60M553-85723.814.769.525S01225
9,680
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
10611685TNGA160404S01225ME KBN60M553-86533.814.769.525S01225
9,680
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
10611694TNGA160408S01225ME KBN60M553-88403.814.769.525S01225
9,680
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
10611712TPGB110302T00815ME KBN60M650-96223.53.186.35T00815
10,840
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10611728TPGB110304T00815ME KBN60M554-59013.53.186.35T00815
10,840
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10611737TPGB110308T00815ME KBN60M554-60953.53.186.35T00815
10,840
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10611746TPGB160304T00815ME KBN60M554-62654.53.189.525T00815
11,080
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10611773VBGW160404T00815ME KBN60M555-38904.44.769.525T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611782VBGW160408T00815ME KBN60M555-40634.44.769.525T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611798VCGW080204T00815ME KBN60M555-51082.32.384.76T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611825VNGA160404S01225ME KBN60M555-68303.814.769.525S01225
7,580
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10611834VNGA160408S01225ME KBN60M555-70383.814.769.525S01225
7,580
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10611843WNGA080404S01225ME KBN60M556-09345.164.7612.7S01225
11,080
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10611852WNGA080408S01225ME KBN60M556-10945.164.7612.7S01225
11,080
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10611475CCMW060204T00815ME KBN60M544-31722.83.976.35T00815
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10611493CCMW09T302T00815ME KBN60M544-33004.43.979.525T00815
6,800
取扱い終了
代引不可
10611624DNGA150402S01225ME KBN60M546-31145.164.7612.7S01225
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10611658DNGA150612S01225ME KBN60M546-41375.164.7612.7S01225
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10611667SNGA120408S01225ME KBN60M552-40595.164.7612.7S01225
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10611703TNGA160412S01225ME KBN60M553-90813.814.769.525S01225
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10611755VBGW110302T00815ME KBN60M555-33512.83.186.35T00815
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10611764VBGW110304T00815ME KBN60M555-35122.83.186.35T00815
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10611807VCGW080208T00815ME KBN60M555-51752.32.384.76T00815
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10611816VNGA160402S01225ME KBN60M555-67593.814.769.525S01225
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする