京セラ
旋削用チップ KPD001 ダイヤ
材質
KPD001
材質(本体)
KPD001
コーナー数
1
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法S(mm)
内接円直径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10612622
TBMT060108NE KPD001
553-3066
-
1.59
3.97
2.4
¥
11,080
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
10612638
VNBR0630-02NB KPD001
555-6201
3.9
-
-
-
¥
25,070
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください