曜日別特売

旋削用チップ KS6040 セラミック

旋削用チップ KS6040 セラミック - 京セラ旋削用チップ KS6040 セラミック - 京セラ旋削用チップ KS6040 セラミック - 京セラ旋削用チップ KS6040 セラミック - 京セラ
材質KS6040材質(本体)KS6040内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全42種類を絞り込む
トラスコ品番
厚さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
刃先形状
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10776447CNGN120408T01020 KS6040544-61474.7612.7T010200.8
25,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10776526RCGX060600E005 KS6040551-24766.356.35E005-
39,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
10776535RCGX060600T01020 KS6040551-24846.356.35T01020-
39,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
10776553RCGX090700T01020 KS6040551-253189.525T01020-
39,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
10776623RNGN120700E005 KS6040551-30577.9412.7E005-
31,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10776632RNGN120700T01020 KS6040551-31037.9412.7T01020-
31,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10776657RNGN190700T01020 KS6040551-31977.9419.05T01020-
44,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
10776788SNGN120412T01020 KS6040552-47254.7612.7T010201.2
25,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10776596RNGN090300T01020 KS6040551-28913.189.525T01020-
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10776648RNGN190700E005 KS6040551-31897.9419.05E005-
35,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10776666RNGN250700E005 KS6040551-32017.9425.4E005-
42,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10776675RNGN250700T01020 KS6040551-32197.9425.4T01020-
42,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10776684RPGN090300E005 KS6040551-35113.189.525E005-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10776702RPGN120400E005 KS6040551-35374.7612.7E005-
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10776745RPGX090700E005 KS6040551-360089.525E005-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10776754RPGX090700T01020 KS6040551-361889.525T01020-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10776456CNGN120408T02025 KS6040544-61804.7612.7T020250.8
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776465CNGN120412T01020 KS6040544-62364.7612.7T010201.2
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776474CNGN120412T02025 KS6040544-62794.7612.7T020251.2
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776483CNGX120712T01020 KS6040544-68727.9412.7T010201.2
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776492CNGX120712T02025 KS6040544-69377.9412.7T020251.2
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776508CNGX120716T01020 KS6040544-69537.9412.7T010201.6
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776517CNGX120716T02025 KS6040544-70117.9412.7T020251.6
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776544RCGX090700E005 KS6040551-249289.525E005-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776562RCGX120700E005 KS6040551-2549812.7E005-
35,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776578RCGX120700T01020 KS6040551-2573812.7T01020-
35,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776587RNGN090300E005 KS6040551-28833.189.525E005-
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776605RNGN120400E005 KS6040551-29564.7612.7E005-
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776614RNGN120400T01020 KS6040551-29814.7612.7T01020-
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776693RPGN090300T01020 KS6040551-35293.189.525T01020-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776718RPGN120400T01020 KS6040551-35454.7612.7T01020-
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776727RPGX060600E005 KS6040551-35886.356.35E005-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776736RPGX060600T01020 KS6040551-35966.356.35T01020-
31,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776763RPGX120700E005 KS6040551-3626812.7E005-
35,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776772RPGX120700T01020 KS6040551-3634812.7T01020-
35,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776797SNGN120412T02025 KS6040552-48064.7612.7T020251.2
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776806SNGN120416T01020 KS6040552-48814.7612.7T010201.6
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776815SNGN120416T02025 KS6040552-49384.7612.7T020251.6
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776824SNGX120712T01020 KS6040552-54547.9412.7T010201.2
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776833SNGX120712T02025 KS6040552-55197.9412.7T020251.2
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776842SNGX120716T01020 KS6040552-55357.9412.7T010201.6
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776858SNGX120716T02025 KS6040552-55947.9412.7T020251.6
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10776596RNGN090300T01020 KS604020946485RNGN090300T01020 KS6030画像準備中チップ RNGN京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10776648RNGN190700E005 KS604020946537RNGN190700E003 KS6030画像準備中チップ RNGN京セラ1箱(10個)
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10776666RNGN250700E005 KS604020946555RNGN250700E003 KS6030画像準備中チップ RNGN京セラ1箱(10個)
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10776675RNGN250700T01020 KS604020946555RNGN250700E003 KS6030画像準備中チップ RNGN京セラ1箱(10個)
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10776684RPGN090300E005 KS604020946616RPGN090300E003 KS6030画像準備中チップ RPGN京セラ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10776702RPGN120400E005 KS604020946634RPGN120400E003 KS6030画像準備中チップ RPGN京セラ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10776745RPGX090700E005 KS604020946677RPGX090700E003 KS6030画像準備中チップ RPGX京セラ1箱(10個)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10776754RPGX090700T01020 KS604020946686RPGX090700T01020 KS6030画像準備中チップ RPGX京セラ1箱(10個)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする