明邦化学
WP-3
(1件のレビュー)
トラスコ品番
735-9136
材質
ABS樹脂
色
ブルー/クリア
高さ(mm)
18
奥行(mm)
73
仕切数(個)
3
仕切り
あり
材質(フタ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(240個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10662164
WP-3
¥
156,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください