曜日別特売

エルフレックス用カバーピーラー

エルフレックス用カバーピーラー - 千代田通商

エルフレックスチューブの外皮をむく工具です。

用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥き材質本体:ポリアセタール樹脂、替刃:鋼鉄トラスコ品番808-2535質量(g)125適合チューブLEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、MLEチューブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10663178C-18
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カバーピーラー(C-18)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする