ウシオライティング
インナー(PP)
(1件のレビュー)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
材質
ポリプロピレン(PP)
特性
耐薬・耐腐食
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
4
5
6
6.5
7
8
9
10
内容量
1個
1袋(10個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11606963
IN-4 PP
1袋(10個)
6
17
4
2.7
6
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
11606972
IN-5 PP
1個
8
20
5
3
8
¥
62
¥
56
¥
62
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11606988
IN-6 PP
1個
8
20
6
4
8
¥
66
¥
58
¥
64
(税込)
当日出荷
11606997
IN-6.5 PP
1袋(10個)
10
23
6.5
4.5
10
¥
780
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11607006
IN-7 PP
1個
10
23
7
5
10
¥
78
¥
72
¥
79
(税込)
当日出荷
11607015
IN-8 PP
1個
10
23
8
6
10
¥
92
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
11607024
IN-9 PP
1個
12
23
9
7
12
¥
108
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
11607033
IN-10 PP
1個
12
28
10
8
12
¥
116
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください