住商モンブラン
ナースパンツ
色
白
仕様
ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ
材質
ストレッチカシミヤ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11776135
73-1351
S
58~64
27
90
60
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11776144
73-1351
M
62~68
28
94
61
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11776153
73-1351
L
66~72
29
98
62.5
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11776162
73-1351
LL
70~76
30
104
67
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11776178
73-1351
3L
76~82
31
110
71.5
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
11776187
73-1351
4L
82~88
32
116
75
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください