曜日別特売

ブレーキフルード DOT-4

ブレーキフルード DOT-4 - Kawasakiブレーキフルード DOT-4 - Kawasaki
(23件のレビュー)

安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。

規格DOT4液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11793014J5003-00031本(0.5L)0.5L
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11793023J5003-00041本(1L)1L
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11793023
2025-12-02
用途: 純正の指定オイルですから間違いありません。
ブルーマックスサービス業

この値段で4L入りが手に入り満足しています。車検の度に使える量なので満足です。

対象商品 : 11793014
2026-01-29
用途: バイクブレーキ
有限会社岡崎設備建設業・工事業

バイク2台分の交換に購入しました
安心の純正品で満足です

2025-01-21
用途: フルード交換

心置きなくバンバン使える、メーカー純正品ってところが好感が持てます。しかも1L!

対象商品 : 11793023
2024-05-12
用途: バイクメインテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

二輪メーカーなのでゴム部品が多いバイク用と思われますが、ホンダ純正同様ゴム成分がフルードに溶け出しにくい工夫がされているのかな?説明あれば満足でした。

対象商品 : 11793023
2023-08-31
用途: カワサキ車には定番

カワサキ1100,1200、250×2台のすべてに使用。
純正ですので全く問題ありません。

対象商品 : 11793014
2022-01-04
用途: ブレーキフルードの交換
卸売・小売業

やっぱり純正が一番安心して使用できます。
500mLと1Lから選べてお値段もお安く、バイク用品を買うならモノタロウさんは本当に便利です。知らない方もいらっしゃると思いますが、バイク乗りとってモノタロウさんは最高のサイトです。純正品も購入出来るし、用品もかなり揃っています。おすすめです!!

対象商品 : 11793014
2021-08-29
用途: バイク メンテナンス
その他業種

KAWASAKI純正なので、間違いなし。とても良い商品です。

対象商品 : 11793014
2021-05-22
用途: バイクのブレーキホース交換後に使用
製造業

W800のフロントブレーキには,この量(500ml)で十分でした。品質的には純正品なので安全安心です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする