曜日別特売

壁掛け式温度計

壁掛け式温度計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式

用途1mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に設置可能な壁掛け式。センサーは先端は鋭角なので、食品の中心温度測定にも最適です。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。測定範囲(℃)-50.0~150.0セット内容本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)150電源単三アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×110×43 (本体のみ)センサー長さ160mm×直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式壁掛け温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16509088HI 146-00
24,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする