KSRレーシングキャブレター For 4ストローク 28Φ
メッキフラットバルブ、パワージェット付
ジェットニードルを4ストロークエンジン向けに改造した新型キャブレターです。
ボディの型も新しく製造し直されより品質が向上しました。リターンスプリングはバネレートが硬い物が付属されていますのでスロットルが重くなりますが4ストエンジンの張り付きに対して有効です。
サイズエンジン側取り付け径35mm、吸気側取り付け径50mm「キャブ口径28Φ」
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 12135874
2019-11-09
- 用途:
- バイクの代替品
このキャブレターも他のKOSO 28Φもアイドリングに黒煙が出ます
エアー調整しても濃いです。パイロットジェットを30番くらいにすれば
良いかも?
1人が参考にしています